曜日別特売

6段キャビネット Japan Basic

6段キャビネット Japan Basic - DEEN

従来とは明らかに異なる質感の塗装、厚めのマットなど、
今までのDEENストレージシリーズの良い部分は踏襲しつつ、全く別物に仕上がっています。

質量(kg)60本体質量(kg)7.7ストッパーあり引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段:543×445×57.5、中段:543×445×119、下段:543×445×242内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
耐荷重(kg)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20786720DNX0061BK6250(30/段)あり991500680自在×4ブラック
86,364
85,980
94,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥5,000/税込¥5,500
北海道地方1¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方1¥15,000/税込¥16,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする