TAKAGI(高儀)
バンパーグレード丸のこケース
衝撃に強く、割れにくい
車のバンパーにも使用される「バンパーグレード樹脂」採用
日本製
用途
丸鋸の収納に
材質
本体・フタ:高衝撃ポリプロピレン(バンパーグレード)、バックル:ABS樹脂、ハンドル・台座:ポリプロピレン
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
400×250×250
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
420×300×260
適合寸法(mm)
丸のこ:165/190
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20786869
BGM225
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください