EARTH MAN
SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用ジグソーユニット
18Vマルチツール専用ジグソーユニット
用途
木材・プラスチック・軟鉄板等の切断に
付属品
ジグソーユニット本体×1、木工用ブレード×1、オールマイティブレード×1、取扱説明書×1
質量(kg)
約0.55
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約112×56×170
切断能力(mm)木工
最大約80
切断能力(mm)軟鉄板
最大約6
切断能力(mm)アルミ板
最大約12
ストローク数(min
-1
)
約0~2200
ストローク幅(mm)
約12
1充電当たりの作業量
コンパネ(12×300mm) 最大25回/軟鉄板(1.6×300mm) 最大5回
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20786896
SL-18MJSW-A
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください