EARTH MAN
SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用サンダーユニット
18Vマルチツール専用サンダーユニット
用途
木材の表面仕上げ、木材・金属のコーナーや狭い場所のサンディングに
付属品
サンダーユニット本体×1、バキュームアダプター×1、サンディングペーパー(#60・#80・#120)×各1、取扱説明書×1
質量(kg)
約0.38
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約138×98×100
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
約10000
最大能力
フル充電での作業時間 約20分
パッド寸法(mm)
ベースパッド:約140×100
ストローク数(min
-1
)
約20000
オービットダイヤ(mm)
約1.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20786914
SL-18MCSD-A
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください