EARTH MAN
SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用ミニチェーンソーユニット
18V充電式マルチツール専用ミニチェーンソーユニット
用途
小径の丸太・角材等木材の切断に、枝の切断に
付属品
ミニチェーンソーユニット本体×1、チェーンソーオイル(約25mL)×1
質量(kg)
約0.72(付属ソーチェーン)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約230×88×135
チェーンスピード(m/s)
約4.8
ゲージ
.043("" 1.1mm)
コマ数
28
有効切断長さ(mm)
約100
1充電当たりの作業量
米松(角)45mm木材 最大約28回
ピッチ(inch)
1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20786930
SL-18MCSE-A
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください