EARTH MAN
SHARE LINK 18V専用充電器
EM18V専用充電器
用途
バッテリーパックの充電に
質量(kg)
約0.39
温度範囲(℃)
充電:10~35
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
約1.8
定格周波数(Hz)
50/60
出力電圧(V)
DC20
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約150×108×70
充電時間(分)
2.0Ah:約60/4.0Ah:約120/5.0Ah:約140
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20786966
SL-18SBC-A
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください