Workstyle ACE(ワークスタイルエース)
ワーキングソックス 先丸 3足組
作業用にも普段履きにも最適なワーキングソックス。特殊製法により、つま先の蒸れを軽減します。かかとなし。ブラックカラーでビジネスもカジュアルも使える。
用途
作業、通勤、通学、スポーツなど
入数
3足組
内容量
1組(3足)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質
サイズ(cm)
指タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20787280
No7100
ブラック
ポリエステル、綿、ポリウレタン
25~27
先丸
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください