ワーキングソックス 5本指 3足組

ワーキングソックス 5本指 3足組 - Workstyle ACE(ワークスタイルエース)ワーキングソックス 5本指 3足組 - Workstyle ACE(ワークスタイルエース)ワーキングソックス 5本指 3足組 - Workstyle ACE(ワークスタイルエース)
(1件のレビュー)

作業用にも普段履きにも最適なワーキングソックス。特殊製法により、つま先の蒸れを軽減します。かかとなし。3色カラーアソートでカジュアルにもおすすめ。

用途作業、通勤、通学、スポーツなどサイズ(cm)25~27指タイプ5本指材質ポリエステル、綿、ポリウレタンカラーアソート入数3足組内容量1組(3足)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
指タイプ
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20787289No740025~275本指ポリエステル、綿、ポリウレタンカラーアソート
オープン
779
857(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20787289
2024-01-16
用途: 機械作業時に

機械作業時に履いています。5本指の靴下だと疲れが違う気がします。
オレンジ色っぽいのすごく気に入っています。
全部同じ色だと片方だけ穴が開いても交換が利くので
その方が良い気がします。
品質は申し分ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする