曜日別特売

フェイスシールド メガネ型 (フレーム+シールド) 100セット

フェイスシールド メガネ型 (フレーム+シールド) 100セット - 小野商事フェイスシールド メガネ型 (フレーム+シールド) 100セット - 小野商事フェイスシールド メガネ型 (フレーム+シールド) 100セット - 小野商事フェイスシールド メガネ型 (フレーム+シールド) 100セット - 小野商事フェイスシールド メガネ型 (フレーム+シールド) 100セット - 小野商事

高透明・軽量のフェイスシールドです。飛沫、埃、花粉などが目鼻口から侵入するリスクを軽減します。フレームとシールドのセット商品です。

用途介護、感染症対策、掃除、清掃、製品検査などクリア材質(フレーム)PC材質(シールド)PET寸法(縦×横)(cm)19×25.4内容量1袋(100セット)
注意
保護フィルム(両面)をはがしてからご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20787325WS7515
オープン
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする