トーカイスクリーン
簡易折りたたみ3連スクリーン
ラクラク移動のキャスター仕様で簡単な間仕切りに最適です。
用途
広いスペースの間仕切りやバックヤード隠し
幅(mm)
2774
厚さ(mm)
折りたたみ時:65
質量(kg)
20
高さ(mm)
1803
奥行(mm)
476
材質(キャスター)
ナイロン双輪キャスター(ストッパー付)
材質(フレーム)
アルミ(粉体塗装・ホワイト)
材質(表面)
抗菌プリント紙
材質(脚)
スチール
パネル厚さt(mm)
16
脚の種類
キャスター付
材質(パネル)
MDF
内容量
1台
注意
※移動する際は折りたたんで移動して下さい
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※納入先に企業名掲示の看板等が必要です。ただし、看板が出ていても「社宅」への納品は出来かねます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20791446
TRI-1827
ブルー
¥
70,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
20791455
TRI-1827
グレー
¥
70,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
20791464
TRI-1827
ナチュラル
¥
70,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
20791480
TRI-1827
半透明
¥
90,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。