曜日別特売

スタッキング傘立て D2S

スタッキング傘立て D2S - テラモトスタッキング傘立て D2S - テラモトスタッキング傘立て D2S - テラモトスタッキング傘立て D2S - テラモト

傘立て部分を本体に収納できるステンレス仕様のスタイリッシュな傘立て。

用途傘立て材質フレーム・パネル:ステンレスヘアライン仕上内容量1台
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納本数(本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20789644UB-278-120-027使用時:約900×438×763、収納時:約900×386×76320~40
オープン
499,800
549,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20789660UB-278-128-035使用時:約1200×438×763、収納時:約1200×386×76328~56
オープン
589,800
648,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする