手のひら大型プロテクター内層振動軽減手袋

手のひら大型プロテクター内層振動軽減手袋 - 天牛(富士手袋工業)手のひら大型プロテクター内層振動軽減手袋 - 天牛(富士手袋工業)手のひら大型プロテクター内層振動軽減手袋 - 天牛(富士手袋工業)手のひら大型プロテクター内層振動軽減手袋 - 天牛(富士手袋工業)手のひら大型プロテクター内層振動軽減手袋 - 天牛(富士手袋工業)手のひら大型プロテクター内層振動軽減手袋 - 天牛(富士手袋工業)手のひら大型プロテクター内層振動軽減手袋 - 天牛(富士手袋工業)手のひら大型プロテクター内層振動軽減手袋 - 天牛(富士手袋工業)
(1件のレビュー)

手のひらに大型プロテクター内層!
手首マジックでしっかりフィット!
振動の伴う作業、重機やバイクの運転に最適!。
甲部はオレンジ色で視認性抜群!。
洗って繰り返し使用可能!。(乾燥機や強く絞るのは避けて下さい。)

用途刈払機(草刈機)・チェーンソー・土木建築・鉄工など振動の伴う作業、重機やバイクの運転・DIYなどあらゆる作業に最適です。材質掌部:スポンジ内層、人工皮革(マイクロファイバー)、甲部:ポリエステル、手首:ゴム、マジックグレー入数(双)1機能振動軽減内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
207903960015M8221810
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
207904050015L8722810.5
オープン
取扱い終了
207904140015LL9223.58.511
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-23
用途: 刈払い機・チェンソー使用時

値段が手ごろでいい。手のひら部分のパッドが大きいため使い始めが硬い気がするが数回使えばなじんでくる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする