曜日別特売

JORGEN E-Z HOLD ホビー バークランプ 4インチ

JORGEN E-Z HOLD ホビー バークランプ 4インチ - PONY(ポニー)
(1件のレビュー)

ホビークラフトクランプ。

寸法(mm)W200×D40×H350深さ(mm)(ジョー深さ)38開口寸法(mm)(ジョー開口)102クランプ力(N)220内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2079118433804
800
749
824(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-19
用途: 各種接着時の固定

クランピングスコヤを併用した木材接合時の固定等に使用しています。
締め付け力が大して強くはないので小さめのものの固定に向いていると思います。
バー以外が樹脂製で計量ですので複数を同時に使用しても余計な力が掛からないのがいいです。
仕様上は特に記載がありませんが、固定側ジョーのねじを外して反対側に装着すれば圧縮だけでなく拡張も可能です。
概して良い製品だと思いますが、バーの表面処理が黒染めで、納品時から盛大に錆びているのはどうかと思います。
いまどきどこのメーカーの製品もバーには簡単には錆びない表面処理がしてあるので見直し必須と思います。
・圧縮:0~107mm
・拡張:75~183mm(108mm)
・固定側ジョーのプレス面から上端まで:24mm
・ジョーリーチ:38.1mm(1 1/2")
・締め付け力:22.6796kgf(50lbf)
・質量:77g

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする