JORGEN E-Z HOLD ミディアムEXバークランプ12

JORGEN E-Z HOLD ミディアムEXバークランプ12 - PONY(ポニー)
(2件のレビュー)

ミディアム/スプレッダークランプ。

寸法(mm)W350×D50×H300深さ(mm)(ジョー深さ)86開口寸法(mm)(ジョー開口)305クランプ力(N)1330内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2079125433412
3,500
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-19
用途: 各種固定

バー以外が樹脂製ですが締め付け力に対応する剛性はあると感じます。
工具無しで固定側ジョーが取り外せて、圧縮と拡張が切り替えられるのは便利です。
また固定側ジョーの先端にアリ溝があり、2つのクランプを連結してキャパシティを拡張できるのがユニークです。
概して良い製品だと思いますが、バーの表面処理が黒染めで、納品時から盛大に錆びているのはどうかと思います。
いまどきどこのメーカーの製品もバーには簡単には錆びない表面処理がしてあるので見直し必須と思います。
・圧縮:0~328mm
・拡張:183~494mm(311mm)
・連結時圧縮:87~781mm
・連結時拡張:341~987mm(646mm)
・固定側ジョーのプレス面から上端まで:66mm
・ジョーリーチ:85.7mm(3 3/8")
・締め付け力:136kgf(300lbf)
・質量:860g

対象商品 : 20791254
2024-02-14
用途: 木工作業

トルクもあり造りも丈夫そう、一番の売りは2本連結できて倍の長さになるのが最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする