電装産業
小型DCダイヤフラムポンプ
(1件のレビュー)
吐出ポンプ、吸引ポンプ(自吸式)として利用可能です。
材質
(接液・接ガス部)ゴム(EPDM)、樹脂(SPS)
質量(g)
60
寸法(Φ×mm)
27×62.3(突起部除く)
耐用時間(時間)
200以上
接続口
Φ5(ノズル最外径)×8mm
内容量
1個
注意
※耐久試験:定格電圧印加・雰囲気温度20度・絶対圧101.3KPa・相対湿度65%・負荷20KPa(-20KPa)、10秒ON-5秒OFF通電時間合計とする。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
最大吐出量(L/min)
対応
使用流体
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20875279
DSA-2FT-12
12
1.3以上(空気)
(食品衛生)未対応
空気
2-9573-11
¥
9,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20875288
DSA-2FT-24W
24
300以上(液体)
(食品衛生)対応
水(水道水相当)
2-9573-17
¥
9,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000