日光物産(NIKKO)
白メリヤスウエス 中古生地・エコノミー AS-OWシリーズ
メリヤス編みのため伸縮性が良く、水分・油分・汚れなどの拭き取りに適しています。
コストパフォーマンスに優れた商品です。
鹿の子生地も入っており、吸水性に優れています。
材質
綿・化繊
色
白
タイプ
(生地)中古
サイズ(cm)
30~50角
アズワン品番
3-1815-03
内容量
1セット(5袋×4kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20875428
W0420E
¥
13,700
¥
12,980
¥
10,980
アウトレット
¥
12,078
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください