アズワン
シリコーンスポンジシート 微細セル Siシリーズ
耐熱性、耐候性に優れています。
食品衛生法に適合しています。
均一で微細な独立気泡から構成されているため、優れたシール性を発揮します。
仕様
引張強さ変化率(%):-9(測定条件JIS-K6257(180℃×72h))、伸び変化率(%):+5(測定条件JIS-K6257(180℃×72h))、硬度変化(ポイント):+3(測定条件JIS-K6257(180℃×72h))
材質
シリコーンゴム
規格
(食品衛生)厚生省告示第370号に適合
硬度
汎用硬度、(タイプE)(測定条件JIS-K6253):皮膜面/30±5、スライス面/25±5
見掛密度(g/cm
3
)
0.5(測定条件JIS-K6767)
内容量
1個
注意
※両面皮無し。
※ご希望のサイズでカット可能です。
全6種類を絞り込む
寸法(mm)
500×500×10
1000×1000×10
色
白
赤
黒
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(mm)
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20875437
Si-300-赤-□500-10
500×500×10
赤
3-2296-15
¥
38,700
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20875446
Si-300-赤-□1000-10
1000×1000×10
赤
3-2296-20
¥
149,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20875455
Si-300-黒-□500-10
500×500×10
黒
3-2297-15
¥
38,700
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20875464
Si-300-黒-□1000-10
1000×1000×10
黒
3-2297-20
¥
149,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20875480
Si-300-白-□500-10
500×500×10
白
3-2298-15
¥
42,300
¥
42,200
¥
46,420
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20875489
Si-300-白-□1000-10
1000×1000×10
白
3-2298-20
¥
163,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000