曜日別特売

フッ素樹脂フィルム ETFE

フッ素樹脂フィルム ETFE - アズワン
仕様(耐水接触角)96°、水蒸気バリア性/透過量(t0.1mm):△/6g/m2・d、透明性◎耐熱性連続使用温度(℃)150耐薬品性難燃性94V-0融点(℃)260粘着性(非)○耐候性強度(機械的)○内容量1巻
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20876250ETFE-0.05-1m0.051120mm×1m3-5590-13
15,400
15,300
16,830(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20876259ETFE-0.1-1m0.11120mm×1m3-5590-14
19,600
19,500
21,450(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20876268ETFE-0.05-10m0.051120mm×10m3-5590-15
58,000
57,980
63,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20876277ETFE-0.1-10m0.11120mm×10m3-5590-16
105,000
103,950
114,345(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする