曜日別特売

ESD精密ドライバー ピコフィニッシュ(R) ESDマイナスドライバー

ESD精密ドライバー ピコフィニッシュ(R) ESDマイナスドライバー - Wiha(ビーハ/ノガ)

ハンドル先端の回転キャップで、ねじを回しやすいです。
ハンドル部はある一定の速度で静電エネルギーを放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。
静電気に敏感な装置や組み立て作業に適しています。

仕様(製造基準)IEC61340-5-1材質(ブレード)高級クロームバナジウムモリブデン鋼表面処理(ブレード)全身焼入れ、クロームメッキ商品構成単品表面抵抗率(Ω)10^6~10^9(帯電防止)内容量1本
注意
※通電状態で使用するものではありません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20876329HXZ367ESDS202mm
2,490
2,398
2,638(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20876338HYZ367ESDS252.5mm
2,490
2,488
2,737(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20876347HRZ367ESDS303mm
2,500
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20876365HZZ367ESDS404mm
2,520
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20876356HSZ367ESDS353.5mm
2,500
2,498
2,748(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする