曜日別特売

ストレッチフィルム PE製 6巻入

ストレッチフィルム PE製 6巻入 - 野添産業ストレッチフィルム PE製 6巻入 - 野添産業

伸縮性と透明性に優れています。

適合(紙管)3インチ材質LDPE内容量1箱(6巻)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20876505-50030015透明
6,780
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
20876514-50030017透明
8,060
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
20876530-50030020透明
9,650
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
20876496-50050012透明
9,990
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする