WOLFRAM INDUSTRIE
タングステンTIG電極溶接棒 WS2 1.6%レアアース酸化物入タングステン
立ち上がり・先端研磨が良好で、結晶が均一なのでアークが安定しています。
放射性物質を含まず、溶接性に優れ安全です。
用途
一般鋼、合金鋼、アルミ合金、マグネシウム合金、チタン合金、ニッケル合金、銅合金
材質
1.6%レアアース酸化物入タングステン(トリタンの代替推奨品)
タイプ
(電流)AC/DC
公差(mm)
(径)Φ0.5~Φ2.4/±0.05mm、Φ3.2~Φ10.0/±0.1mm
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(Φ×mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20876548
WS2-1.6
1箱(10本)
1.6×150
3-7516-03
¥
5,980
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20876557
WS2-2.0
1箱(10本)
2.0×150
3-7516-04
¥
8,970
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20876566
WS2-2.4
1箱(10本)
2.4×150
3-7516-05
¥
11,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20876575
WS2-3.2
1箱(10本)
3.2×150
3-7516-06
¥
18,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20876584
WS2-4.0
1箱(10本)
4.0×150
3-7516-07
¥
32,600
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20876600
WS2-4.8
1本
4.8×150
3-7516-08
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20876609
WS2-5.0
1本
5.0×150
3-7516-09
¥
7,640
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20876618
WS2-6.0
1本
6.0×150
3-7516-10
¥
9,270
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20876636
WS2-8.0
1本
8.0×150
3-7516-12
¥
15,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20876645
WS2-10.0
1本
10.0×150
3-7516-13
¥
23,100
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20876627
WS2-6.4
1本
6.4×150
3-7516-11
¥
8,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000