曜日別特売

卓上型クリーンベンチ B-Air WCBシリーズ

卓上型クリーンベンチ B-Air WCBシリーズ - ワケンビーテック

前面扉は作業しやすい角度に傾斜が付いています。
電子着火式ガスバーナーとフットスイッチが標準で付属しています。

仕様(メインフィルター)低圧損型HEPAフィルター、プレフィルター/丸型サランネットフィルター、(集塵効率)0.3μm以上粒子(大気塵)にて99.99%以上付属品電子着火式ガスバーナー(フットスイッチ付き)材質本体・背板/鋼板(焼付塗装仕上げ)、作業面/ステンレス(SUS304)、前面扉/強化ガラス3t寸法(mm)(ワークエリア)860×510×555質量(kg)約60消費電力(W)約90電源AC100V 50/60Hz処理風量(m3/min)約8.0殺菌灯15W×1個照明(LED)8.2W×2個清浄度ISOクラス5吹出風速約0.34m/sec外寸法(mm)1000×550×825アズワン品番3-7749-02コンセント(サービス)100V 10A×1個内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20876880WCB-1000
860,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする