ヤマト産業
圧力調整器 バランス一段式 NPR-1シリーズ
NPR方式(バランス構造)のため、安定した調整圧力を維持します。
ガス純度99.99%のガス供給に適しています。
ボンベ交換時調整器のエアー混入をシャットアウトできます。
仕様
入口:(パージバルブ)あり
質量(kg)
1.6
使用圧力(MPa)
P1/~15、P2/~0.66
接続
(入口)W22/14(P)右袋ナット、(出口)バルブ付き(Rc1/4)
対象ガス
Ar・N2・O2・H2・He(使用不可:CO2、腐食性ガス)
標準流量(L/min)
320(P1:15MPa・P2:0.66MPa時)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20876916
NPR-1B-R-11N01-2210-F-PV2
真鍮(C3604B)
3-9056-12
¥
108,900
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20876934
NPR-1S-R-11N01-2210-F-PV2
SUS316
3-9056-14
¥
173,800
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください