サンコーインダストリー
(+)ナベ小ネジ 樹脂性 ガラス繊維強化ポリアミド
材質
ガラス繊維強化ポリアミド(ガラス繊維含有率)50%
頭部形状
なべ
連続使用温度(℃)
最高105
燃焼性
UL94 HB
バスケットに入れる
56
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ長さ(mm)
ねじ径d
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20878079
-
1袋(60本)
3
M2
3-9573-02
¥
840
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20878088
-
1袋(60本)
4
M2
3-9573-03
¥
840
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20878097
-
1袋(60本)
5
M2
3-9573-04
¥
840
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20878106
-
1袋(60本)
6
M2
3-9573-05
¥
640
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20878115
-
1袋(60本)
8
M2
3-9573-06
¥
820
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20878124
-
1袋(50本)
10
M2
3-9573-07
¥
800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20878140
-
1袋(50本)
12
M2
3-9573-08
¥
930
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20878149
-
1袋(60本)
4
M2.6
3-9573-10
¥
650
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20878158
-
1袋(60本)
5
M2.6
3-9573-11
¥
650
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20878167
-
1袋(60本)
6
M2.6
3-9573-12
¥
840
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20878176
-
1袋(60本)
8
M2.6
3-9573-13
¥
640
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20878185
-
1袋(50本)
10
M2.6
3-9573-14
¥
850
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20878194
-
1袋(50本)
12
M2.6
3-9573-15
¥
930
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20878210
-
1袋(60本)
4
M3
3-9573-17
¥
840
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20878219
-
1袋(60本)
5
M3
3-9573-18
¥
840
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20878228
-
1袋(60本)
6
M3
3-9573-19
¥
840
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20878237
-
1袋(60本)
8
M3
3-9573-20
¥
820
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20878246
-
1袋(50本)
10
M3
3-9573-21
¥
800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20878255
-
1袋(50本)
12
M3
3-9573-22
¥
930
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20878264
-
1袋(30本)
15
M3
3-9573-23
¥
820
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20878280
-
1袋(30本)
16
M3
3-9573-24
¥
960
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20878289
-
1袋(30本)
20
M3
3-9573-26
¥
1,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20878298
-
1袋(20本)
25
M3
3-9573-27
¥
920
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20878307
-
1袋(20本)
30
M3
3-9573-28
¥
1,260
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20878316
-
1袋(50本)
5
M4
3-9573-29
¥
930
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20878325
-
1袋(50本)
6
M4
3-9573-30
¥
930
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20878334
-
1袋(50本)
8
M4
3-9573-31
¥
910
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20878350
-
1袋(50本)
10
M4
3-9573-32
¥
910
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20878359
-
1袋(50本)
12
M4
3-9573-33
¥
1,140
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20878368
-
1袋(30本)
15
M4
3-9573-34
¥
970
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20878377
-
1袋(30本)
16
M4
3-9573-35
¥
960
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20878386
-
1袋(30本)
20
M4
3-9573-37
¥
1,090
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20878395
-
1袋(20本)
25
M4
3-9573-38
¥
1,180
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20878404
-
1袋(20本)
30
M4
3-9573-39
¥
1,460
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20878420
-
1袋(30本)
8
M5
3-9573-42
¥
810
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20878429
-
1袋(30本)
10
M5
3-9573-43
¥
830
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20878438
-
1袋(30本)
12
M5
3-9573-44
¥
970
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20878447
-
1袋(30本)
15
M5
3-9573-45
¥
1,090
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20878456
-
1袋(20本)
20
M5
3-9573-48
¥
910
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20878465
-
1袋(20本)
25
M5
3-9573-49
¥
1,370
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20878474
-
1袋(10本)
30
M5
3-9573-50
¥
1,170
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20878490
-
1袋(10本)
35
M5
3-9573-51
¥
1,590
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20878499
-
1袋(20本)
10
M6
3-9573-52
¥
1,080
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20878508
-
1袋(20本)
12
M6
3-9573-53
¥
1,180
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20878517
-
1袋(20本)
15
M6
3-9573-54
¥
1,310
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20878526
-
1袋(15本)
20
M6
3-9573-55
¥
1,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20878535
-
1袋(15本)
25
M6
3-9573-56
¥
1,190
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20878544
-
1袋(10本)
30
M6
3-9573-57
¥
970
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20878560
-
1袋(10本)
35
M6
3-9573-58
¥
1,370
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20878569
-
1袋(5本)
40
M6
3-9573-59
¥
900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ