耐熱ダクトホース TAC耐熱ダクトMD-25 21115シリーズ

耐熱ダクトホース TAC耐熱ダクトMD-25 21115シリーズ - TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)耐熱ダクトホース TAC耐熱ダクトMD-25 21115シリーズ - TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)

特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼板(SUS304)の補強芯を使用し、250℃以下で使用可能です。
伸縮が自由自在で収納・保管・輸送も容易です。
使用の特殊コーティングガラスクロスは難燃性に優れています(防炎1級合格品)。
熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、グラインダーの火花などの吸引ダクトに適します。

材質特殊コーティングガラスクロス・SUS304シルバー長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~250最高使用圧力(MPa)0.007使用流体空気許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07](常温)特性耐熱内容量1本(5m)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
呼び径(inch)
アズワン品番
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2088263821115-0505154.523-9628-1150
50,600
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2088264721115-0656771.52・1/23-9628-1265
67,700
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2088265621115-075768033-9628-1375
92,900
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2088266521115-0909194.53・1/23-9628-1490
94,500
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2088267421115-100102.510643-9628-15100
99,800
98,980
108,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
2088269021115-125127.513153-9628-16125
121,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
2088269921115-150152.5155.563-9628-17150
147,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
2088270821115-20020220583-9628-18200
201,000
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする