アルミダクトホース TACダクトアルミ 21102シリーズ

アルミダクトホース TACダクトアルミ 21102シリーズ - TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)アルミダクトホース TACダクトアルミ 21102シリーズ - TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)

伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。1/5の長さに縮み、コンパクトに収納できるのでスペースをとりません。屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています(80℃以下)。

材質アルミニウム他ピッチ(mm)10.8使用温度範囲(℃)-20~80(連続)使用流体空気内容量1本(5m)
注意
※不燃材料ではありません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(inch)
許容圧力(MPa[kgf/cm2])
アズワン品番
呼び径(Φmm)
参考質量(g/m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2088271721102-0381・1/20.02[0.2](常温)3-9629-1138125
11,900
11,200
12,320(税込)
6日以内出荷
返品不可
2088272621102-05020.02[0.2](常温)3-9629-1250160
12,600
12,220
13,442(税込)
6日以内出荷
返品不可
2088273521102-0652・1/20.02[0.2](常温)3-9629-1365195
13,300
13,240
14,564(税込)
12日以内出荷
返品不可
2088274421102-07530.01[0.1](常温)3-9629-1475235
13,500
13,240
14,564(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2088276021102-10040.01[0.1](常温)3-9629-15100300
15,800
15,280
16,808(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2088276921102-1174・1/20.01[0.1](常温)3-9629-16117360
19,100
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2088277821102-12550.01[0.1](常温)3-9629-17125375
20,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2088278721102-15060.01[0.1](常温)3-9629-18150580
27,100
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
2088279621102-17570.01[0.1](常温)3-9629-19175670
32,800
32,621
35,883(税込)
6日以内出荷
返品不可
2088280521102-20080.01[0.1](常温)3-9629-20200785
34,400
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
2088281421102-250100.008[0.08](常温)3-9629-212501150
50,100
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
2088283021102-300120.007[0.07](常温)3-9629-223001345
81,200
80,562
88,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする