エビデント (旧オリンパス科学事業)
実体顕微鏡 オリンパス 用LED照明
3/22
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
仕様
LED照明
質量(kg)
照明電源部/0.7、照明光源部/0.2
サイズ
照明電源部/55×66×115mm、照明光源部/Φ89×32mm
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)※照明
照明
8W
アズワン品番
3-9813-02
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20883277
SZ-LW61-1-6
¥
59,800
¥
58,980
値下げ
¥
64,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000