アズワン
窒化アルミニウム板 SHTシリーズ
熱伝導率が良いことから、放熱性が高い材料です。
Siに近い熱膨張係数を有することから、半導体装置などの部材に用いられます。
仕様
面粗さ:Ra1.6
平行度(μm)
10
熱伝導率(W/mk)
184
線膨張係数(×10
-6
/℃)
(350℃時)4.6
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20883356
SHT-1103
10×10×3t
3-9901-08
¥
22,000
¥
21,900
¥
24,090
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20883365
SHT-1105
10×10×5t
3-9901-09
¥
22,000
¥
21,900
¥
24,090
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20883347
SHT-1101
10×10×1t
3-9901-07
¥
22,000
¥
21,780
¥
23,958
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000