アズワン
断熱用セラミック 低熱膨張タイプ AD-D1シリーズ
線膨張係数が、窒化アルミニウムや炭化ケイ素と比較しても同等値をもつ非常に優れた低熱膨張材料です。
熱衝撃性に強いセラミック材料です。
加工性が良くコンタミの問題がありません。
仕様
耐熱衝撃性:350K、面粗さ:Ra1.6
平行度(μm)
10
熱伝導率(W/mk)
16.3
線膨張係数(×10
-6
/℃)
(350℃時)4.7
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20883374
AD-D1-1101
10×10×1t
3-9902-07
¥
22,000
¥
21,900
¥
24,090
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20883390
AD-D1-1103
10×10×3t
3-9902-08
¥
22,000
¥
21,900
¥
24,090
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20883399
AD-D1-1105
10×10×5t
3-9902-09
¥
22,000
¥
21,900
¥
24,090
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000