二硫化モリブデンパウダー

二硫化モリブデンパウダー - アズワン
(2件のレビュー)

最も小さいサイズの二硫化モリブデンパウダーです。
グリースやオイルの添加剤に適しています。

仕様水分:0.12wt%、酸不溶解分:0.40wt%容量(g)100比重(見掛)0.36粒径(μm)(フィッシャー法)0.45アズワン品番4-1328-01危険物の類別非危険物純度(%)98.00wt内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20884029-
3,170
3,160
3,476(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-26
用途: 潤滑オイルに添加

軽自動車のオイル交換後、商品が到着したため、そのままオイル注入口からスプーン1杯ほど入れました。まだ数キロしか走行していませんがエンジンの回転の上がり方はスムーズですので不具合は無いようです。ペットボトルに次回用に添加オイルを作成し物置に置き、3日経っておりますがモリブデンの分離沈下は見られませんので、添加したものは適宜走行を続ければエンジン内にしっかりと回てくれると思います。今後、バイクにも量を調整しながら添加しようと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 20884029
2024-05-14
用途: 機器の温度の高い部分の焼付き防止及び摩耗の軽減
アイアイティR&D株式会社

このパウダーは大変良い結果を生んでおります。
粒子が細かく揃っているものと思われます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする