ティサポート
ゲージポート NWフランジ付 NW25
材質
ゲージポート/SUS304、Oリング/フッ素ゴム
A
40
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
B
C
規格
アズワン品番
接続サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20884327
2515
16
72
(フランジ)NW25
4-1345-01
Φ15
¥
16,900
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20884336
2518
19
67
(フランジ)NW40
4-1345-02
Φ18
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000