曜日別特売

ブランクフランジ SUS304 NWシリーズ

ブランクフランジ SUS304 NWシリーズ - ティサポートブランクフランジ SUS304 NWシリーズ - ティサポートブランクフランジ SUS304 NWシリーズ - ティサポート
材質SUS304内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
A
B
厚さ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20884370NW10(フランジ)NW163012.254-1346-01
1,620
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20884379NW16(フランジ)NW253017.254-1346-02
1,300
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20884388NW25(フランジ)NW404026.454-1346-03
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20884397NW40(フランジ)NW505541.354-1346-04
2,500
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20884406NW50(フランジ)NW637552.254-1346-05
3,200
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20884415NW63(フランジ)NW808770.254-1346-06
6,720
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20884424NW80(フランジ)NW10011483124-1346-07
11,400
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20884440NW100(フランジ)NW16134102.2124-1346-08
13,000
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする