ティサポート
センターリング SUS316L NWシリーズ
材質
リング/SUS316L、Oリング/フッ素ゴム
D
3.9
C
8
使用温度
-10~+200℃(常用150℃)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
A
B
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20884449
NW16
(フランジ)NW25
16
27
4-1347-01
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20884458
NW25
(フランジ)NW40
25
26
4-1347-02
¥
2,420
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20884467
NW40
(フランジ)NW50
40
41
4-1347-03
¥
3,280
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20884476
NW50
NW50
50
52
4-1347-04
¥
5,250
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000