ティサポート
メッシュ付きセンターリング NWシリーズ
材質
リング/SUS304、Oリング/フッ素ゴム
D
3.9
C
8
使用温度
-10~+200℃(常用150℃)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
A
B
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20884494
NW25
25
26
4-1348-12
¥
5,510
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20884510
NW40
40
41
4-1348-13
¥
6,250
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20884519
NW50
50
52
4-1348-14
¥
10,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20884485
NW16
16
17
4-1348-11
¥
4,620
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000