曜日別特売

シリコンゴムシート 厚物タイプ A □300シリーズ

シリコンゴムシート 厚物タイプ A □300シリーズ - アズワン

-60~200℃の広い温度範囲で使用可能です。

仕様JIS K 6380該当番号:FAH50250硬度(タイプA)50引張強度(MPa)8.5切断時伸(%)370色調乳白半透明内容量1枚
全10種類を絞り込む
寸法(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20885246□300×6300×300×64-1371-01
9,080
9,070
9,977(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20885255□300×7300×300×74-1371-02
9,600
9,590
10,549(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20885264□300×8300×300×84-1371-03
12,100
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20885280□300×9300×300×94-1371-04
13,700
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20885289□300×10300×300×104-1371-05
15,100
15,000
16,500(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20885298□300×12300×300×124-1371-06
17,200
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20885307□300×15300×300×154-1371-07
21,500
21,400
23,540(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20885316□300×20300×300×204-1371-08
28,600
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20885325□300×25300×300×254-1371-09
35,800
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20885334□300×30300×300×304-1371-10
42,900
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする