曜日別特売

シリコンゴムシート 厚物タイプ A □500シリーズ

シリコンゴムシート 厚物タイプ A □500シリーズ - アズワン

-60~200℃の広い温度範囲で使用可能です。

仕様JIS K 6380該当番号:FAH50250硬度(タイプA)50引張強度(MPa)8.5切断時伸(%)370色調乳白半透明内容量1枚
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20885350□500×6500×500×64-1372-01
20,400
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20885359□500×7500×500×74-1372-02
23,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20885368□500×8500×500×84-1372-03
27,200
26,928
29,621(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20885377□500×9500×500×94-1372-04
30,600
30,294
33,323(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20885386□500×10500×500×104-1372-05
34,000
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20885395□500×12500×500×124-1372-06
40,800
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20885404□500×15500×500×154-1372-07
48,300
47,817
52,599(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20885420□500×20500×500×204-1372-08
64,400
63,756
70,132(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20885429□500×25500×500×254-1372-09
84,800
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20885438□500×30500×500×304-1372-10
102,000
100,980
111,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする