アズワン
ガラス蒸着基板 アルミ蒸着 AL+SiO2シリーズ
アルミ膜の上に保護膜が付いていますので、表面の汚れを拭き取ることも可能です。
材質
(基板)ソーダガラス
厚さ(mm)
0.7
タイプ
アルミ蒸着
波長(nm)
(対応)400~700、900~1200
反射率(%)
≧平均85
注意
※アルミ蒸着面に異物などが付いていると傷が入ることがありますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20885745
AL+SiO2‐□25×0.7
1箱(20枚)
25×25
4-1444-01
¥
24,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20885754
AL+SiO2‐□50×0.7
1箱(10枚)
50×50
4-1444-02
¥
30,000
¥
29,900
¥
32,890
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20885770
AL+SiO2‐□100×0.7
1箱(5枚)
100×100
4-1444-03
¥
50,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000