アズワン
ガラス蒸着基板 クロム蒸着 Crシリーズ
Crのミラーコートで、パターニング用途等で使用可能です。
材質
(基板)ソーダガラス
厚さ(mm)
0.7
タイプ
クロム蒸着
膜厚
1000Å
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20885806
Cr-□25×0.7
1箱(20枚)
25×25
4-1446-01
¥
32,000
¥
31,900
¥
35,090
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20885815
Cr-□50×0.7
1箱(10枚)
50×50
4-1446-02
¥
60,000
¥
59,900
¥
65,890
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20885824
Cr-□100×0.7
1箱(5枚)
100×100
4-1446-03
¥
120,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000