曜日別特売

バイオスキンプレート 195×130mm ウレタン P001-001シリーズ

バイオスキンプレート 195×130mm ウレタン P001-001シリーズ - ビューラックス

人肌に近い表面形状や色合い、弾力性を付与したプレートです。
一定条件の元で化粧料のカバーリング・クレンジング等の安定評価が可能です(※化粧料については、口紅・マスカラの一部有機顔料に不向きなものがあります)。
ご使用方法により一定期間の反復使用が可能です(例:ファンデーションの塗布後にクレンジング剤による化粧料落とし)。

仕様主な評価対象例:発色性評価・ロングラスティング評価・ソフトフォーカス評価・摩擦評価材質ウレタン厚さ(mm)5寸法(mm)195×130内容量1枚
全9種類を絞り込む
9種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20887039P001-001#BSC#BSC4-1482-01
8,350
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20887048P001-001#10#104-1482-02
8,350
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20887057P001-001#20#204-1482-03
8,350
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20887066P001-001#30#304-1482-04
8,350
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20887075P001-001#40#404-1482-05
8,350
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20887084P001-001#50#504-1482-06
8,350
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20887100P001-001#ZAJ865#ZAJ8654-1482-07
8,350
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20887109P001-001#BK#BK4-1482-08
8,350
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20887118P001-001#W#W4-1482-09
8,350
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする