バイオスキンプレート 195×130mm ウレタンゲル P001-001シリーズ

バイオスキンプレート 195×130mm ウレタンゲル P001-001シリーズ - ビューラックス

人肌に近い表面形状や色合い、弾力性を付与したプレートです。
一定条件の元で化粧料のカバーリング・クレンジング等の安定評価が可能です(※化粧料については、口紅・マスカラの一部有機顔料に不向きなものがあります)。
ご使用方法により一定期間の反復使用が可能です(例:ファンデーションの塗布後にクレンジング剤による化粧料落とし)。

仕様主な評価対象例:発色性評価・ロングラスティング評価・ソフトフォーカス評価・摩擦評価材質ウレタンゲル厚さ(mm)5寸法(mm)195×130内容量1枚
全9種類を絞り込む
9種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20887127P001-001#BSC#BSC4-1483-01
10,000
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20887136P001-001#10#104-1483-02
10,000
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20887145P001-001#20#204-1483-03
10,000
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20887154P001-001#30#304-1483-04
10,000
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20887170P001-001#40#404-1483-05
10,000
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20887179P001-001#50#504-1483-06
10,000
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20887188P001-001#ZAJ865#ZAJ8654-1483-07
10,000
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20887197P001-001#BK#BK4-1483-08
10,000
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20887206P001-001#W#W4-1483-09
10,000
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする