バイオスキンプレート 50×50mm ウレタン No.64シリーズ

バイオスキンプレート 50×50mm ウレタン No.64シリーズ - ビューラックスバイオスキンプレート 50×50mm ウレタン No.64シリーズ - ビューラックスバイオスキンプレート 50×50mm ウレタン No.64シリーズ - ビューラックスバイオスキンプレート 50×50mm ウレタン No.64シリーズ - ビューラックス

人肌に近い表面形状や色合い、弾力性を付与したプレートです。
一定条件の元で化粧料のカバーリング・クレンジング等の安定評価が可能です(※化粧料については、口紅・マスカラの一部有機顔料に不向きなものがあります)。
ご使用方法により一定期間の反復使用が可能です(例:ファンデーションの塗布後にクレンジング剤による化粧料落とし)。

仕様主な評価対象例:発色性評価・ロングラスティング評価・ソフトフォーカス評価・摩擦評価材質ウレタン厚さ(mm)5寸法(mm)50×50内容量1枚
全9種類を絞り込む
9種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20887215No.64#BSC#BSC4-1484-01
2,150
2,098
2,308(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20887224No.64#10#104-1484-02
2,150
2,098
2,308(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20887240No.64#20#204-1484-03
2,150
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20887249No.64#30#304-1484-04
2,150
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20887258No.64#40#404-1484-05
2,150
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20887267No.64#50#504-1484-06
2,150
2,098
2,308(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20887276No.64#ZAJ865#ZAJ8654-1484-07
2,150
2,098
2,308(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20887285No.64#BK#BK4-1484-08
2,150
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20887294No.64#W#W4-1484-09
2,150
2,098
2,308(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする