曜日別特売

バイオスキンプレート 100×100mm ウレタン No.132シリーズ

バイオスキンプレート 100×100mm ウレタン No.132シリーズ - ビューラックスバイオスキンプレート 100×100mm ウレタン No.132シリーズ - ビューラックスバイオスキンプレート 100×100mm ウレタン No.132シリーズ - ビューラックスバイオスキンプレート 100×100mm ウレタン No.132シリーズ - ビューラックス

人肌に近い表面形状や色合い、弾力性を付与したプレートです。
一定条件の元で化粧料のカバーリング・クレンジング等の安定評価が可能です(※化粧料については、口紅・マスカラの一部有機顔料に不向きなものがあります)。
ご使用方法により一定期間の反復使用が可能です(例:ファンデーションの塗布後にクレンジング剤による化粧料落とし)。

仕様主な評価対象例:発色性評価・ロングラスティング評価・ソフトフォーカス評価・摩擦評価材質ウレタン厚さ(mm)5寸法(mm)100×100内容量1枚
全9種類を絞り込む
9種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20887398No.132#BSC#BSC4-1486-01
5,000
4,798
5,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20887407No.132#10#104-1486-02
5,000
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20887416No.132#20#204-1486-03
5,000
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20887425No.132#30#304-1486-04
5,000
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20887434No.132#40#404-1486-05
5,000
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20887450No.132#50#504-1486-06
5,000
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20887459No.132#ZAJ865#ZAJ8654-1486-07
5,000
4,798
5,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20887468No.132#BK#BK4-1486-08
5,000
4,798
5,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20887477No.132#W#W4-1486-09
5,000
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする