曜日別特売

バイオスキンプレート 130×100mm ウレタン No.115シリーズ

バイオスキンプレート 130×100mm ウレタン No.115シリーズ - ビューラックスバイオスキンプレート 130×100mm ウレタン No.115シリーズ - ビューラックスバイオスキンプレート 130×100mm ウレタン No.115シリーズ - ビューラックスバイオスキンプレート 130×100mm ウレタン No.115シリーズ - ビューラックス

人肌に近い表面形状や色合い、弾力性を付与したプレートです。
一定条件の元で化粧料のカバーリング・クレンジング等の安定評価が可能です(※化粧料については、口紅・マスカラの一部有機顔料に不向きなものがあります)。
ご使用方法により一定期間の反復使用が可能です(例:ファンデーションの塗布後にクレンジング剤による化粧料落とし)。

仕様主な評価対象例:発色性評価・ロングラスティング評価・ソフトフォーカス評価・摩擦評価材質ウレタン厚さ(mm)5寸法(mm)130×100内容量1枚
全9種類を絞り込む
9種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20887574No.115#BSC#BSC4-1488-01
5,850
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20887590No.115#10#104-1488-02
5,850
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20887599No.115#20#204-1488-03
5,850
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20887608No.115#30#304-1488-04
5,850
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20887617No.115#40#404-1488-05
5,850
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20887626No.115#50#504-1488-06
5,850
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20887635No.115#ZAJ865#ZAJ8654-1488-07
5,850
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20887644No.115#BK#BK4-1488-08
5,850
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20887660No.115#W#W4-1488-09
5,850
5,598
6,158(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする