曜日別特売

バイオスキンプレート 130×100mm ウレタンゲル No.115シリーズ

バイオスキンプレート 130×100mm ウレタンゲル No.115シリーズ - ビューラックスバイオスキンプレート 130×100mm ウレタンゲル No.115シリーズ - ビューラックスバイオスキンプレート 130×100mm ウレタンゲル No.115シリーズ - ビューラックスバイオスキンプレート 130×100mm ウレタンゲル No.115シリーズ - ビューラックス

人肌に近い表面形状や色合い、弾力性を付与したプレートです。
一定条件の元で化粧料のカバーリング・クレンジング等の安定評価が可能です(※化粧料については、口紅・マスカラの一部有機顔料に不向きなものがあります)。
ご使用方法により一定期間の反復使用が可能です(例:ファンデーションの塗布後にクレンジング剤による化粧料落とし)。

仕様主な評価対象例:発色性評価・ロングラスティング評価・ソフトフォーカス評価・摩擦評価材質ウレタンゲル厚さ(mm)5寸法(mm)130×100内容量1枚
全9種類を絞り込む
9種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20887669No.115#BSC#BSC4-1489-01
7,500
7,498
8,248(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20887678No.115#10#104-1489-02
7,500
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20887687No.115#20#204-1489-03
7,500
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20887696No.115#30#304-1489-04
7,500
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20887705No.115#40#404-1489-05
7,500
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20887714No.115#50#504-1489-06
7,500
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20887730No.115#ZAJ865#ZAJ8654-1489-07
7,500
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20887739No.115#BK#BK4-1489-08
7,500
7,498
8,248(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20887748No.115#W#W4-1489-09
7,500
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする