曜日別特売

バイオスキンプレート A4サイズ ウレタン Rough H077-002シリーズ

バイオスキンプレート A4サイズ ウレタン Rough H077-002シリーズ - ビューラックスバイオスキンプレート A4サイズ ウレタン Rough H077-002シリーズ - ビューラックスバイオスキンプレート A4サイズ ウレタン Rough H077-002シリーズ - ビューラックス

人肌に近い表面形状や色合い、弾力性を付与したプレートです。
一定条件の元で化粧料のカバーリング・クレンジング等の安定評価が可能です(※化粧料については、口紅・マスカラの一部有機顔料に不向きなものがあります)。
ご使用方法により一定期間の反復使用が可能です(例:ファンデーションの塗布後にクレンジング剤による化粧料落とし)。

仕様主な評価対象例:発色性評価・ロングラスティング評価・ソフトフォーカス評価・摩擦評価材質ウレタン厚さ(mm)5寸法(mm)296×213表面(タイプ)Rough内容量1枚
全9種類を絞り込む
アズワン品番
9種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20887940H077-002#BSC4-1492-01
12,150
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20887949H077-002#104-1492-02
12,150
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20887958H077-002#204-1492-03
12,150
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20887967H077-002#304-1492-04
12,150
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20887976H077-002#404-1492-05
12,150
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20887985H077-002#504-1492-06
12,150
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20887994H077-002#ZAJ8654-1492-07
12,150
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20888010H077-002#BK4-1492-08
12,150
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20888019H077-002#W4-1492-09
12,150
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする