曜日別特売

バイオスキンプレート A4サイズ ウレタンゲル Rough H077-003シリーズ

バイオスキンプレート A4サイズ ウレタンゲル Rough H077-003シリーズ - ビューラックスバイオスキンプレート A4サイズ ウレタンゲル Rough H077-003シリーズ - ビューラックスバイオスキンプレート A4サイズ ウレタンゲル Rough H077-003シリーズ - ビューラックス

人肌に近い表面形状や色合い、弾力性を付与したプレートです。
一定条件の元で化粧料のカバーリング・クレンジング等の安定評価が可能です(※化粧料については、口紅・マスカラの一部有機顔料に不向きなものがあります)。
ご使用方法により一定期間の反復使用が可能です(例:ファンデーションの塗布後にクレンジング剤による化粧料落とし)。

仕様主な評価対象例:発色性評価・ロングラスティング評価・ソフトフォーカス評価・摩擦評価材質ウレタンゲル厚さ(mm)5寸法(mm)296×213表面(タイプ)Rough内容量1枚
全9種類を絞り込む
アズワン品番
9種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20888028H077-003#BSC4-1493-01
13,850
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20888037H077-003#104-1493-02
13,850
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20888046H077-003#204-1493-03
13,850
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20888055H077-003#304-1493-04
13,850
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20888064H077-003#404-1493-05
13,850
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20888080H077-003#504-1493-06
13,850
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20888089H077-003#ZAJ8654-1493-07
13,850
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20888098H077-003#BK4-1493-08
13,850
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20888107H077-003#W4-1493-09
13,850
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする