アズワン
βチタンパイプ BTPシリーズ
軽量・高耐食性・非磁性・高強度・復元性に優れています。
材質
チタン合金DAT51(Ti-22V-4AL)のシームレス・パイプ
長さ(mm)
500
公差(mm)
外径/±0.02、内径/+0.04/-0.02
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20888256
BTP29022
0.41
0.71
4-1586-01
¥
20,000
¥
19,900
¥
21,890
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20888265
BTP29020
0.58
0.88
4-1586-02
¥
20,000
¥
19,900
¥
21,890
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20888274
BTP29018
0.9
1.26
4-1586-03
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20888290
BTP29016
1.25
1.61
4-1586-04
¥
20,000
¥
19,900
¥
21,890
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20888299
BTP29014
1.69
2.11
4-1586-05
¥
20,000
¥
19,900
¥
21,890
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20888308
BTP29012
2.4
2.76
4-1586-06
¥
20,000
¥
19,900
¥
21,890
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20888317
BTP29160
0.6
1.6
4-1586-07
¥
20,000
¥
19,900
¥
21,890
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000