超薄膜高透明シリコーンゴムシート 厚み30 ±10 μm ARFSシリーズ

超薄膜高透明シリコーンゴムシート 厚み30 ±10 μm ARFSシリーズ - 朝日ラバー超薄膜高透明シリコーンゴムシート 厚み30 ±10 μm ARFSシリーズ - 朝日ラバー

PDMS※製の超薄膜フィルム・ゴムシートとなります。
無溶剤製法により、細胞毒性試験をクリアしており、安心してご使用頂けます。
極薄(30μm~75μm)で、高いガス透過性を有します。
また、透明度が高く顕微鏡による光学観察にも適しています。
※ポリジメチルシロキサン、シリコーン、シリコンとも呼ばれます。
クラス10000のクリーンな環境で製造しています。

仕様(表面保護フィルム)枚葉品/両面PETフィルム、巻品/片面PETフィルム材質シリコーンゴム厚さ(μm)30(±10)透過率(%)94硬度(ショア A)50°±5°
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20888728ARFS-5030C-21パック(2枚)150×2504-1770-11
8,200
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20888737ARFS-5030C-201パック(20枚)150×2504-1770-12
70,000
66,980
73,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20888746ARFS-5030R1巻(10m)150×100004-1770-13
90,000
77,980
85,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする