オプター
USB式エッジ型LED照明 LME-40/40Wシリーズ
USB式で手軽に使用できます。
ダイヤル式手動とデジタル式256段階の2種類の調光コントローラーがあります。
実体顕微鏡やマイクロスコープに好適です。
寸法(mm)
(発光面)40×40
電源
USBより供給 5V ※USB電源アダプタは付属しません
ケーブル長(m)
1
材料
(筐体)アルミニウム
外寸法(mm)
70×50×8.5
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20889498
LME-40/40W(USB)
白色
4-1786-01
¥
33,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20889507
LME-40/40R(USB)
赤
4-1786-02
¥
33,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20889516
LME-40/40G(USB)
緑
4-1786-03
¥
33,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20889525
LME-40/40B(USB)
青
4-1786-04
¥
33,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000