曜日別特売

USB式エッジ型LED照明 LME-90/90シリーズ

USB式エッジ型LED照明 LME-90/90シリーズ - オプター

USB式で手軽に使用できます。
ダイヤル式手動とデジタル式256段階の2種類の調光コントローラーがあります。
実体顕微鏡やマイクロスコープに好適です。

寸法(mm)(発光面)90×90電源USBより供給 5V ※USB電源アダプタは付属しませんケーブル長(m)1材料(筐体)アルミニウム外寸法(mm)116×100×8.5内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20889577LME-90/90W(USB)白色4-1788-01
58,000
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20889586LME-90/90R(USB)4-1788-02
58,000
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20889595LME-90/90G(USB)4-1788-03
58,000
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20889604LME-90/90B(USB)4-1788-04
58,000
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする